AUER - Piezo Summer ESZ-K Dt/Pt.24V AC/DC sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 809110405
Lautstärke - 90 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Tonart - sonstige
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082035242
Sonepar Artikelnummer
120199436
Hersteller Artikelnummer
809110405
Hersteller Typ
809110405
Hersteller Artikel Nr.:
809110405
Lautstärke:
90 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Tonart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


