Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Piezo Summer,VDE,Dt/Pt,DIP,110/120VAC,sw

AUER
kopierenkopieren
AUER - Piezo Summer,VDE,Dt/Pt,DIP,110/120VAC,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 781500310

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082048617

Sonepar Artikelnummer

120199398

Hersteller Artikelnummer

781500310

Hersteller Typ

781500310

Hersteller Artikel Nr.:

781500310

Tonart:

sonstige

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Piezo-Summer VDE, Dt/Pt-Einbau, mit DIP-Schalter für Tonwahl, 110/120V AC, schwarz (781500310). Akustischer Signalgeber mit Piezowandler für DIN-Hutschienen-Montage. Zulassung VDE, mehrere wählbare Tonsignale. Hersteller AUER.