AUER - Piezo Summer VDE,Dt/Pt,DIP,12VAC/DC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 781100404
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 103 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082048648
Sonepar Artikelnummer
120199396
Hersteller Artikelnummer
781100404
Hersteller Typ
781100404
Hersteller Artikel Nr.:
781100404
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
103 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


