Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Piezo Summer VDZ,Dt/Pt,12V AC/DC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - Piezo Summer VDZ,Dt/Pt,12V AC/DC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 782100404

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082048563

Sonepar Artikelnummer

120199404

Hersteller Artikelnummer

782100404

Hersteller Typ

782100404

Hersteller Artikel Nr.:

782100404

Tonart:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Piezo-Summer VDZ, Dt/Pt-Einbau, 12V AC/DC, grau (782100404). Akustischer Signalgeber mit Piezowandler für DIN-Hutschienen-Montage. Zulassung VDZ, mehrere wählbare Tonsignale. Hersteller AUER.