AUER - Piezo Summer-Warnl.ELM,or.,110/120VAC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813111310
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 85 dB
Art des akustischen Signalgebers - Summer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082032104
Sonepar Artikelnummer
120199453
Hersteller Artikelnummer
813111310
Hersteller Typ
813111310
Hersteller Artikel Nr.:
813111310
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
85 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Summer
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.052 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


