AUER - Piezo Summer-Warnl.ELM,or.,110/120VAC,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813511310
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 85 dB
Art des akustischen Signalgebers - Summer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082031695
Sonepar Artikelnummer
120199459
Hersteller Artikelnummer
813511310
Hersteller Typ
813511310
Hersteller Artikel Nr.:
813511310
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
85 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Summer
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.052 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


