AUER - Piezo Summer-Warnl.ELM,or.,230/240VAC,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813511313
Nennspannung - 230 .. 240 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 98 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082032005
Sonepar Artikelnummer
120199460
Hersteller Artikelnummer
813511313
Hersteller Typ
813511313
Hersteller Artikel Nr.:
813511313
Nennspannung:
230 .. 240 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
98 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Summer
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.04 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


