AUER - QDM LED Dauer-/Blinkleuchte Größe 2 110-240 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874262413
Nennspannung - 230 V
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082001414
Sonepar Artikelnummer
120345453
Hersteller Artikelnummer
874262413
Hersteller Typ
874262413
Hersteller Artikel Nr.:
874262413
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.500 kg
LED Dauer-/Blinkleuchte und LED Multiblitzleuchte in quadratischem Design, Grösse 1 & 2, Gehäuse rot, moderne LED Technik, lange Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch, vibrationssicher, für verschiedenste optische Signalisierungsanforderungen, einzigartiges Kalottendesign, einfache und vielfältige Installations- und Montagemöglichkeiten zur Verwendung in u.a. der Industrie, Prozesstechnik, Marine, etc. Kombinationsmöglichkeit mit Schallgebern Serie ''A''


