Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - QDS LED Dauer-/Blinkleuchte Größe 1 230 V AC, gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - QDS LED Dauer-/Blinkleuchte Größe 1 230 V AC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 874167313

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082001216

Sonepar Artikelnummer

120345451

Hersteller Artikelnummer

874167313

Hersteller Typ

874167313

Hersteller Artikel Nr.:

874167313

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.230 kg

LED Dauer-/Blinkleuchte und LED Multiblitzleuchte in quadratischem Design, Grösse 1 & 2, Gehäuse rot, moderne LED Technik, lange Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch, vibrationssicher, für verschiedenste optische Signalisierungsanforderungen, einzigartiges Kalottendesign, einfache und vielfältige Installations- und Montagemöglichkeiten zur Verwendung in u.a. der Industrie, Prozesstechnik, Marine, etc. Kombinationsmöglichkeit mit Schallgebern Serie ''A''