Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - QDS LED Dauer-/Blinkleuchte Größe 1 230 V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - QDS LED Dauer-/Blinkleuchte Größe 1 230 V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 874162313

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082001278

Sonepar Artikelnummer

120345450

Hersteller Artikelnummer

874162313

Hersteller Typ

874162313

Hersteller Artikel Nr.:

874162313

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.230 kg

LED Dauer-/Blinkleuchte und LED Multiblitzleuchte in quadratischem Design, Grösse 1 & 2, Gehäuse rot, moderne LED Technik, lange Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch, vibrationssicher, für verschiedenste optische Signalisierungsanforderungen, einzigartiges Kalottendesign, einfache und vielfältige Installations- und Montagemöglichkeiten zur Verwendung in u.a. der Industrie, Prozesstechnik, Marine, etc. Kombinationsmöglichkeit mit Schallgebern Serie ''A''