Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - QSS LED Dauer-/Blinkleuchte,Größe 1 mit Summer-Indikator,230/240V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - QSS LED Dauer-/Blinkleuchte,Größe 1 mit Summer-Indikator,230/240V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 876162313

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signalgebers - Summer

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082027414

Sonepar Artikelnummer

121014838

Hersteller Artikelnummer

876162313

Hersteller Typ

876162313

Hersteller Artikel Nr.:

876162313

Stromart:

DC

Art des akustischen Signalgebers:

Summer

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

94 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte mit eingebautem Summer-Indikator, max. 80 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09, UV-stabilisiertes Material, Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar, Leuchte mit hoher frontaler/seitlicher Signalwirkung, 30 Cd Lichtstärke, für industrielle und allgemeine Anwendungen,