AUER - QSS LED-Dauer-/Blinkleuchte mit Summer-Indikator 230-240 V AC klar
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 876164313
Nennspannung - 230 .. 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 80 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082027315
Sonepar Artikelnummer
121429443
Hersteller Artikelnummer
876164313
Hersteller Typ
876164313
Hersteller Artikel Nr.:
876164313
Nennspannung:
230 .. 240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
80 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
0 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
3500 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


