AUER - QSS LED-Dauer-/Blinkleuchte mit Summer-Indikator 24 V AC/DC klar
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 876164405
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 80 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082027360
Sonepar Artikelnummer
121429444
Hersteller Artikelnummer
876164405
Hersteller Typ
876164405
Hersteller Artikel Nr.:
876164405
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
80 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
0 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
3500 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


