Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - RDMHP LED Multifunktionsleuchte High Performance, 110-240V AC, klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - RDMHP LED Multifunktionsleuchte High Performance, 110-240V AC, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850524313

  • Nennspannung - 110 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082065706

Sonepar Artikelnummer

121014749

Hersteller Artikelnummer

850524313

Hersteller Typ

850524313

Hersteller Artikel Nr.:

850524313

Nennspannung:

110 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung, bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig), Blitz/Blink/Dreh/Puls/Dimm und Dauerlichtfunktionen, 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar, total 28 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen, hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08