AUER - RDMUP LED Multifunktionsleuchte Ultra Performance 48 V AC/DC rot
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850542408
Nennspannung - 48 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Art des akustischen Signalgebers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082071233
Sonepar Artikelnummer
121429321
Hersteller Artikelnummer
850542408
Hersteller Typ
850542408
Hersteller Artikel Nr.:
850542408
Nennspannung:
48 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


