Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Signalhupe HPT 48V AC 50Hz, IP55, gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - Signalhupe HPT 48V AC 50Hz, IP55, gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712100108

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Nennspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034313

Sonepar Artikelnummer

120199295

Hersteller Artikelnummer

712100108

Hersteller Typ

712100108

Hersteller Artikel Nr.:

712100108

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Nennspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP55

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.5 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Signalhupe HPT, ca. 108 dB, 48V AC 50Hz, grau, IP55 (712100108). Hochleistungs-Signalhupe für laute Umgebungen und Außeneinsatz. Schalldruckpegel ca. 108 dB, Schutzart IP55. Hersteller AUER.