Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Signalhupe HPT, ca.108dB 230V AC, gr, IP55

AUER
kopierenkopieren
AUER - Signalhupe HPT, ca.108dB 230V AC, gr, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712100113

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010082034306

Sonepar Artikelnummer

120070388

Hersteller Artikelnummer

712100113

Hersteller Typ

712100113

Hersteller Artikel Nr.:

712100113

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP55

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.1 A

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Laute, formschöne und robuste elektromechanische Signalhupe, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, grau, Befestigungslöcher mit Stahleinsätzen