Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Signalsäule HalfDome90 HDG20L6L1L2DZ

AUER
kopierenkopieren
AUER - Signalsäule HalfDome90 HDG20L6L1L2DZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD90-Q81

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe Licht 1 - rot

  • Farbe Licht 3 - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082037086

Sonepar Artikelnummer

121014984

Hersteller Artikelnummer

HD90-Q81

Hersteller Typ

HD90-Q81

Hersteller Artikel Nr.:

HD90-Q81

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Licht 1:

rot

Farbe Licht 3:

grün

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Signalsäulensystem in halbrunder Bauform, Dauer- oder Blinklicht für jede Position frei wählbar, 6 Kalottenfarben, 3 Gehäusefarben, ausgeprägte Kalottenstruktur mit verspiegeltem Reflektor, optimale Signalisierung vom jedem Betrachtungswinkel, Piezosummer Dauer- und Pulston optional erhältlich, fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Konfiguration von 2-5 Positionen erhältlich, für universelle Anwendungen in der Industrie oder Gebäudetechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13