Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - Signalsäule MT60 auf Rohrbasis mit integriertem Fuß, 24 V DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - Signalsäule MT60 auf Rohrbasis mit integriertem Fuß, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MT60-F100-24VDC

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 70 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082070595

Sonepar Artikelnummer

121429835

Hersteller Artikelnummer

MT60-F100-24VDC

Hersteller Typ

MT60-F100-24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

MT60-F100-24VDC

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

70 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070