AUER - Signalsäule MT60 auf Rohrbasis mit integriertem Fuß, Piezo Summer, 230 V AC
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MT60-F100-S-230VAC
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 70 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082070700
Sonepar Artikelnummer
121429837
Hersteller Artikelnummer
MT60-F100-S-230VAC
Hersteller Typ
MT60-F100-S-230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
MT60-F100-S-230VAC
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
70 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


