Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - TDC LED Dauer-/Blinkleuchte 230-240 V AC rot, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - TDC LED Dauer-/Blinkleuchte 230-240 V AC rot, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 859502313

  • Nennspannung - 230 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082013912

Sonepar Artikelnummer

121429390

Hersteller Artikelnummer

859502313

Hersteller Typ

859502313

Hersteller Artikel Nr.:

859502313

Nennspannung:

230 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070