Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - UDC LED Dauer-/Blinkleuchte 110-120 V AC blau, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - UDC LED Dauer-/Blinkleuchte 110-120 V AC blau, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 858505310

  • Nennspannung - 110 .. 120 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082014421

Sonepar Artikelnummer

121429352

Hersteller Artikelnummer

858505310

Hersteller Typ

858505310

Hersteller Artikel Nr.:

858505310

Nennspannung:

110 .. 120 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070