Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - UDC LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC klar, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - UDC LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC klar, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 858504405

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082014407

Sonepar Artikelnummer

121429351

Hersteller Artikelnummer

858504405

Hersteller Typ

858504405

Hersteller Artikel Nr.:

858504405

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070