Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - UDF LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC orange, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - UDF LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC orange, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 858511405

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082014650

Sonepar Artikelnummer

121429363

Hersteller Artikelnummer

858511405

Hersteller Typ

858511405

Hersteller Artikel Nr.:

858511405

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070