AUER - Vll-Dauerlichtmod.Orange Ac/Dc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750001900
Nennspannung - 250 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - orange
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082039318
Sonepar Artikelnummer
120145987
Hersteller Artikelnummer
750001900
Hersteller Typ
750001900
Hersteller Artikel Nr.:
750001900
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
sonstige
Fassung:
BA15d
Leistung:
7 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


