Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - VSW Rohrbasis mit Gewinde 100 mm, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - VSW Rohrbasis mit Gewinde 100 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790572900

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082026608

Sonepar Artikelnummer

121429046

Hersteller Artikelnummer

790572900

Hersteller Typ

790572900

Hersteller Artikel Nr.:

790572900

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070