Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Warnleuchte WLK,orange,bis 250V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - Warnleuchte WLK,orange,bis 250V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820001900

  • Nennspannung - 250 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082000042

Sonepar Artikelnummer

120199477

Hersteller Artikelnummer

820001900

Hersteller Typ

820001900

Hersteller Artikel Nr.:

820001900

Nennspannung:

250 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Fassung:

BA15d

Leistung:

7 W

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Warnleuchte WLK, orange, bis 250V AC/DC (820001900). Kompakte Dauerleuchte mit orangem Glühlampenlicht für allgemeine Signalanwendungen bis 250V. Hersteller AUER.