Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDA LED-Blinkl.-Mod. 230/240 V AC orange

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDA LED-Blinkl.-Mod. 230/240 V AC orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900021313

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020026

Sonepar Artikelnummer

120345470

Hersteller Artikelnummer

900021313

Hersteller Typ

900021313

Hersteller Artikel Nr.:

900021313

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

LED Blinklichtmodule, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, signifikant reduzierter Eneregieverbrauch, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, für Signalsäule ECOmodul70