Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDA LED-Blinkl.-Mod. 24 V AC/DC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDA LED-Blinkl.-Mod. 24 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900022405

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020170

Sonepar Artikelnummer

120345473

Hersteller Artikelnummer

900022405

Hersteller Typ

900022405

Hersteller Artikel Nr.:

900022405

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

Auer XDA LED-Signalsäulen-Modul, Blinklicht, rot, 24 V AC/DC (900022405). LED-Blinkmodul für modulare Signalsäulen der XDA-Baureihe.