Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900024405

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020057

Sonepar Artikelnummer

121429563

Hersteller Artikelnummer

900024405

Hersteller Typ

900024405

Hersteller Artikel Nr.:

900024405

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070