Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDC-HP LED Dauerlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, blau

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDC-HP LED Dauerlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900055405

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - blau

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020392

Sonepar Artikelnummer

120345479

Hersteller Artikelnummer

900055405

Hersteller Typ

900055405

Hersteller Artikel Nr.:

900055405

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

blau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.090 kg

Auer XDC-HP LED-Dauerlicht-Modul HIGH PERFORMANCE, blau, 24 V AC/DC (900055405). Hochleistungs-Dauerleuchtmodul mit gesteigerter Lichtleistung für maximale Sichtbarkeit in hellen Industrieumgebungen.