Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDC-HP LED Dauerlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, orange

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDC-HP LED Dauerlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900051405

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - orange

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020408

Sonepar Artikelnummer

120345476

Hersteller Artikelnummer

900051405

Hersteller Typ

900051405

Hersteller Artikel Nr.:

900051405

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.090 kg

LED Dauerlichtmodul HIGH PERFORMANCE, höchste Signalwirkung durch Verwendung von Hochleistungs-LEDs, Eignung für den Einsatz im Außenbereich/bei Sonnenlicht, optimale Signalwirkung bei extrem gefährlichen Situationen, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, für Signalsäule ECOmodul70