AUER - XDC LED-Warnl.-Mod.,24 V AC/DC, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900016405
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082019884
Sonepar Artikelnummer
120345469
Hersteller Artikelnummer
900016405
Hersteller Typ
900016405
Hersteller Artikel Nr.:
900016405
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grün
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg


