AUER - XDE Piezo Summer Mod. 230/240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900500313
Funktion - Dauerton/Pulston
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Lautstärke - 99 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082020545
Sonepar Artikelnummer
120345483
Hersteller Artikelnummer
900500313
Hersteller Typ
900500313
Hersteller Artikel Nr.:
900500313
Funktion:
Dauerton/Pulston
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Lautstärke:
99 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.105 kg


