Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900500405

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020569

Sonepar Artikelnummer

120345484

Hersteller Artikelnummer

900500405

Hersteller Typ

900500405

Hersteller Artikel Nr.:

900500405

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

99 dB

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.105 kg

Auer XDE Piezo-Summer-Modul, 24 V AC/DC (900500405). Akustisches Signalsäulen-Modul mit Piezosummer für modulare XD-Signalsäulen.