Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XDE Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton 110-120 V AC

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDE Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton 110-120 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900500310

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lautstärke - 100 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020552

Sonepar Artikelnummer

121429600

Hersteller Artikelnummer

900500310

Hersteller Typ

900500310

Hersteller Artikel Nr.:

900500310

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

100 dB

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070