Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XDF-HP LED Blitzlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDF-HP LED Blitzlicht HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900062405

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020460

Sonepar Artikelnummer

120345481

Hersteller Artikelnummer

900062405

Hersteller Typ

900062405

Hersteller Artikel Nr.:

900062405

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.090 kg

LED Blitz- sowie LED Multiblitzlichtmodule HIGH PERFORMANCE, höchste Signalwirkung durch Verwendung von Hochleistungs-LEDs, Eignung für den Einsatz im Außenbereich/bei Sonnenlicht, optimale Signalwirkung bei extrem gefährlichen Situationen, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, für Signalsäule ECOmodul70