Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XDF LED Blitz.-Mod. 230/240 V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDF LED Blitz.-Mod. 230/240 V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900032313

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020309

Sonepar Artikelnummer

120345474

Hersteller Artikelnummer

900032313

Hersteller Typ

900032313

Hersteller Artikel Nr.:

900032313

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

LED Blitzlichtmodule, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, signifikant reduzierter Eneregieverbrauch, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, für Signalsäule ECOmodul70