Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XDF LED Blitz.-Mod. 24 V AC/DC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDF LED Blitz.-Mod. 24 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900032405

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020354

Sonepar Artikelnummer

120345475

Hersteller Artikelnummer

900032405

Hersteller Typ

900032405

Hersteller Artikel Nr.:

900032405

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

Auer XDF LED-Signalsäulen-Modul, Blitzlicht, rot, 24 V AC/DC (900032405). Hochwattiges LED-Blitzmodul mit intensivem Blitzimpuls für Signalsäulen der XD-Baureihe.