Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XDF LED-Blitzlicht-Modul 110-120 V AC gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - XDF LED-Blitzlicht-Modul 110-120 V AC gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900037310

  • Farbe - gelb

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020231

Sonepar Artikelnummer

121429586

Hersteller Artikelnummer

900037310

Hersteller Typ

900037310

Hersteller Artikel Nr.:

900037310

Farbe:

gelb

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070