AUER - XDM Mehrtonsirene, 8 Töne, 230/240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900520313
Funktion - sonstige
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Lautstärke - 99 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082020620
Sonepar Artikelnummer
120345485
Hersteller Artikelnummer
900520313
Hersteller Typ
900520313
Hersteller Artikel Nr.:
900520313
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Lautstärke:
99 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.105 kg
Mehrtonsirenenmodul für Eintonbetrieb, 8 verschiedene Töne über DIP Schalter einstellbar, Lautstärke mit Potentiometer regelbar, für Signalsäule ECOmodul70


