Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XFF-HP LED Multiblitz HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - XFF-HP LED Multiblitz HIGH PERFORMANCE 24 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900072405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020538

Sonepar Artikelnummer

120345482

Hersteller Artikelnummer

900072405

Hersteller Typ

900072405

Hersteller Artikel Nr.:

900072405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.090 kg

LED Blitz- sowie LED Multiblitzlichtmodule HIGH PERFORMANCE, höchste Signalwirkung durch Verwendung von Hochleistungs-LEDs, Eignung für den Einsatz im Außenbereich/bei Sonnenlicht, optimale Signalwirkung bei extrem gefährlichen Situationen, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, für Signalsäule ECOmodul70