Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - XFF-HP LED Multiblitzlicht-Modul ''HIGH PERFORMANCE'' 24 V AC/DC orange

AUER
kopierenkopieren
AUER - XFF-HP LED Multiblitzlicht-Modul ''HIGH PERFORMANCE'' 24 V AC/DC orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900071405

  • Farbe - orange

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020484

Sonepar Artikelnummer

121429595

Hersteller Artikelnummer

900071405

Hersteller Typ

900071405

Hersteller Artikel Nr.:

900071405

Farbe:

orange

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070