Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - XMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, 100 mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - XMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900582900

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.185 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082033033

Sonepar Artikelnummer

120345489

Hersteller Artikelnummer

900582900

Hersteller Typ

900582900

Hersteller Artikel Nr.:

900582900

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.185 kg

Auer XMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, Rohrlänge 100 mm (900582900). Standfuß-Basis für freistehende XD-Signalsäulen, mit Aluminiumrohr und schwarzem Kunststofffuß.