Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - YDA LED-Blinklicht-Modul 230-240 V AC orange

AUER
kopierenkopieren
AUER - YDA LED-Blinklicht-Modul 230-240 V AC orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901021313

  • Farbe - orange

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020903

Sonepar Artikelnummer

121429617

Hersteller Artikelnummer

901021313

Hersteller Typ

901021313

Hersteller Artikel Nr.:

901021313

Farbe:

orange

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070