Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - YDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - YDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901027405

  • Farbe - gelb

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020880

Sonepar Artikelnummer

121429633

Hersteller Artikelnummer

901027405

Hersteller Typ

901027405

Hersteller Artikel Nr.:

901027405

Farbe:

gelb

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070