Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - YDC LED-Warnl.-Mod., 24 V AC/DC rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - YDC LED-Warnl.-Mod., 24 V AC/DC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901012405

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020736

Sonepar Artikelnummer

121014857

Hersteller Artikelnummer

901012405

Hersteller Typ

901012405

Hersteller Artikel Nr.:

901012405

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

60 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Dauerlichtmodul für modulare Signalsäule Eco-Modul 60, leuchtstarkes wartungsfreies LED Dauerlicht, reduzierter Stromverbrauch, vibrationsbeständig, lange Lebensdauer, hohe Schutzart IP66, UL 4/4X/13, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis,