Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - YDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - YDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901500405

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021351

Sonepar Artikelnummer

121014863

Hersteller Artikelnummer

901500405

Hersteller Typ

901500405

Hersteller Artikel Nr.:

901500405

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

60 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

90 dB

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Piezo Summermodul für modulare Signalsäule Eco-Modul 60, für Eintonbetrieb, Dauer- oder Pulston wählbar, klare akustische Signalisierung ca. 90 dB (A) in 1m, hohe Schutzart IP66, UL 4/4X/13