Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - YLL Warnl.-Mod.,grün bis 250 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - YLL Warnl.-Mod.,grün bis 250 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901006900

  • Funktion - Dauerlicht

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082020637

Sonepar Artikelnummer

121014854

Hersteller Artikelnummer

901006900

Hersteller Typ

901006900

Hersteller Artikel Nr.:

901006900

Funktion:

Dauerlicht

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Dauerlichtmodul für modulare Signalsäule Eco-Modul 60, BA15d Fassung für 4W Glühlampe, hohe Schutzart IP66, UL 4/4X/13, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, problemloser berührungssicherer Lampenwechsel,