Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZDA LED-Blinkl.-Mod., 230/240 V AC orange

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDA LED-Blinkl.-Mod., 230/240 V AC orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902021313

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021665

Sonepar Artikelnummer

120345500

Hersteller Artikelnummer

902021313

Hersteller Typ

902021313

Hersteller Artikel Nr.:

902021313

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.045 kg

LED Blinklichtmodul, sehr lange Lebensdauer durch moderne wartungsfreie LED-Technik, vibrationsbeständig, signifikant reduzierter Stromverbrauch, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, für Signalsäule ECOmodul40